※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ N360-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472002
品番
155324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び寸法
1/4-28UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
11
シャンク径(mm)
7
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
762-6860
全長(mm)
80
質量(g)
18
ピッチ(mm)
0.907
被削材
アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック
下穴径(Φmm)
5.55
山数
28
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
有