スパイラルタップ N360-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21472018 品番 155325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,137
販売価格(税別)
6,488
呼び寸法No.10-32UNF 精度3B ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)6 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング トラスコ品番762-6878 全長(mm)70 質量(g)11 ピッチ(mm)0.974 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック 下穴径(Φmm)4.15 山数32 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)4.9 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする