※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ N360-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472036
品番
155327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,677
販売価格(税別)
¥
7,888
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8-24UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
10
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
762-6894
全長(mm)
100
質量(g)
47
ピッチ(mm)
1.058
被削材
アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック
下穴径(Φmm)
8.6
山数
24
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
有