曜日別特売
182421 ROKI ハンドブラシ LESSMANN 21473104

ROKI ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本毛材ステンレス注文コード21473104品番182421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途自動車修理、整備等にトラスコ品番752-1197幅(mm)12全長(mm)225質量(g)85線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22毛材ステンレス行数2植付(mm)90
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする