VFS3210-1D-02-Q【ワケあり】 V Series(VFS3210) SMC 21473210

V Series(VFS3210)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード21473210 品番VFS3210-1D-02-Q【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥15,300639
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など52種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径Rc1/4 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(2) 2位置ダブル 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする