昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
20A×6A
仕様
複式内管固定フランジ取付式
注文コード
21474050
品番
ACF20A-6A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
354
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
300
管接続口径
20A×6A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
複式内管固定フランジ取付式
最高使用圧力(MPa)
1.47
注意
※ACY型:ベローアッセンブリにステンレスベローを使用したもの。
ACX型:ステンレスアッセンブリと熱油用シールリングを組み込んだもの。
ACZ型:ヘッド接続口がカタログ位置に対し反対(180°)方向に組み立てられたもの。