TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの パッキン等その他部品
44Φ用ホルダー No.1(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479072
品番
4012981000
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。
トラスコ品番
772-6040
材質
PP
幅(mm)
62
高さ(mm)
74
質量(g)
25.8
奥行(mm)
62