LEDワークライト

(5件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 消費電力(W)72(3×24個) 注文コード21481820 品番ML-4-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。

定格電圧(V)DC12/24 幅(mm)410 高さ(mm)122 質量(g)1700 消費電力(W)72(3×24個) 付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 仕様ロング 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×122×85 光源LED コード径(Φmm)9 消費電流(A)12V入力時:5.3以下、24V入力時:2.7以下 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 定格電流(mA)12V入力時:5.3以下、24V入力時:2.7以下 明るさ(Lm)4680 LED使用数(個)24 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481820 ML-4-M 24893042 ML4 LEDワークライト カシムラ LEDワークライト カシムラ 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893042
2020-07-04
用途:
馬鈴薯選別作業
桑原農場 様 (農・林・水産業)

今までは普通の蛍光灯を使って選別作業やってましたが、これは、めちゃくちゃ明るい。バイトさんも見やすいと喜んでくれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
24893033
2019-07-22
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます

対象商品:
24893042
2019-06-06
用途:
レジャーボート夜釣り
金融・保険業

3メートル程度のコードが着いてれば大満足だったけど。

対象商品:
24893033
2019-04-01
用途:
トラックの荷台作業で
卸売・小売業

新規オープンの看板常夜灯に使うつもりが眩しすぎたため、トラックの荷台用投光器となりました。とても明るいので大変満足しています。またスピーディーなお取引き、ありがとうございました。次回もよろしくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
24893033
2017-04-17
用途:
ユニック荷台の作業等として使用
マルウロコ酒井建設工業株式会社 様

取り付けも2カ所で固定され、明るさも十分にユニック荷台を照らしています。
角度調整は六角なので、使用時に簡単に調整できる様になっていると云う事なしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする