MXQ8L-10ZC-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZC SMC 21486256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21486256品番MXQ8L-10ZC-X11
参考基準価格(税別)¥33,220販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする