3/22より値下げ!現場を応援

 

KD38001-17 アサヒハイスクールフロアー VK 白 アサヒシューズ 21489520 KD38001-17 アサヒハイスクールフロアー VK 白 アサヒシューズ 21489520 KD38001-17 アサヒハイスクールフロアー VK 白 アサヒシューズ 21489520 KD38001-17 アサヒハイスクールフロアー VK 白 アサヒシューズ 21489520

アサヒハイスクールフロアー VK 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21489520 品番 KD38001-17
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098

アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中敷き:ビニール、ソール:PVC サイズ(cm)17 材質(アッパー)綿 足幅2E 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ上履き
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする