MXQ8L-30ZL4 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ZL4 SMC 21490325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ZL4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21490325品番MXQ8L-30ZL4
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする