キャンバスシューズ(レディース)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21494596 品番H-383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)キャンバス 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21494560
2025-11-07
用途:
通勤時
その他業種

全く無駄のないシンプルなデザインでとにかく安い。白は汚れやすく劣化が早いので2足まとめて購入しました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする