※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
8 タクティカルスポルト サイドジッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21496098
品番
E02261EW10
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スリップ防止機能付です。
通気性の良いライニングを採用しています。
汚れを落としやすい素材を採用しています。
材質
革、ナイロンアッパー
仕様
サイドジッパー・スリップ防止・ICS機能・YKKサイドジッパー
トラスコ品番
759-0407
形状
ハイカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
29
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴