Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
8 タクティカルスポルト サイドジッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
機能
サイドジッパー・スリップ防止・ICS機能・YKKサイドジッパー
トラスコ品番
773-7769
注文コード
21496107
品番
E02261EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
サイズ・機能・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スリップ防止機能付です。
通気性の良いライニングを採用しています。
汚れを落としやすい素材を採用しています。
機能
サイドジッパー・スリップ防止・ICS機能・YKKサイドジッパー
材質
革、ナイロンアッパー
トラスコ品番
773-7769
形状
ハイカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
26
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴