※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E02261EW8 8 タクティカルスポルト サイドジッパー Bates 21496125 E02261EW8 8 タクティカルスポルト サイドジッパー Bates 21496125 E02261EW8 8 タクティカルスポルト サイドジッパー Bates 21496125

8 タクティカルスポルト サイドジッパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21496125 品番 E02261EW8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スリップ防止機能付です。
通気性の良いライニングを採用しています。
汚れを落としやすい素材を採用しています。

機能サイドジッパー・スリップ防止・ICS機能・YKKサイドジッパー 材質革、ナイロンアッパー トラスコ品番759-0423 形状ハイカット 質量(kg)1 サイズ(cm)27 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする