※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E07006EW8.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496344 E07006EW8.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496344 E07006EW8.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496344

CODE6-6 サイドジッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 トラスコ品番762-9621 注文コード21496344 品番E07006EW8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はサイズ・トラスコ品番14種類から選べます 他の種類を見る

エンデュランスパフォーマンスシステムによって疲労を軽減、どんな地形にも機能します。

材質防水革、TPUパネル付ナイロンアッパー 仕様YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)、ウォータープルーフレザー、TPUの保護パネル トラスコ品番762-9621 形状ミドルカット 質量(kg)1 サイズ(cm)27.5 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21496326
2022-09-08
用途:
納品に出るとき
浜江田航電株式会社 様 (製造業)

履き心地もよく、滑ったりしにくい。多少重たいものを落としてしまっても足にダメージが無い。くるぶしまで保護できる。取り扱いがなくなりそうで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする