E07008EW7 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496387 E07008EW7 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496387 E07008EW7 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496387

CODE6-6 サイドジッパー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 トラスコ品番762-9664 注文コード21496387 品番E07008EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,770 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・トラスコ品番14種類から選べます 他の種類を見る

エンデュランスパフォーマンスシステムによって疲労を軽減、どんな地形にも機能します。

材質防水革、TPUパネル付ナイロンアッパー 仕様YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)、ウォータープルーフレザー、TPUの保護パネル トラスコ品番762-9664 形状ミドルカット 質量(kg)1 サイズ(cm)26 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21496326
2022-09-08
用途:
納品に出るとき
浜江田航電株式会社 様 (製造業)

履き心地もよく、滑ったりしにくい。多少重たいものを落としてしまっても足にダメージが無い。くるぶしまで保護できる。取り扱いがなくなりそうで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする