曜日別特売
F-NP-100 空調用ニップル フジモリ産業 21497726

空調用ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)100
内容量1個注文コード21497726品番F-NP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
呼び径(mm)100材質溶融亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番754-8559質量(kg)0.2長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100内径(Φmm)96.8外径(Φmm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする