曜日別特売
F-NP-150 空調用ニップル フジモリ産業 21497735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調用ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径(mm)150
内容量1個注文コード21497735品番F-NP-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
呼び径(mm)150材質溶融亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番754-8567質量(kg)0.3長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100内径(Φmm)146.8外径(Φmm)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする