フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管用継手
空調用45°プレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497744
品番
FP-45-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
呼び径(mm)
100
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
用途
集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
トラスコ品番
754-8575
質量(kg)
0.4
長さ(m)
0.1×0.1
使用温度範囲(℃)
-10〜100
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
101.2
許容曲げ半径(mm)
100