曜日別特売
FP-45-150 空調用45°プレスエルボ フジモリ産業 21497753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調用45°プレスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(mm)150
長さ(m)0.12×0.12
内容量1個注文コード21497753品番FP-45-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。

用途
集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
呼び径(mm)150材質溶融亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番754-8583質量(kg)0.8長さ(m)0.12×0.12使用温度範囲(℃)-10~100内径(Φmm)150外径(Φmm)151.2許容曲げ半径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする