HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの 卓上備品・テーブルウェア
HARIOの ピッチャー・ハンドポット
フリーザーポット JUSIO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21498717
品番
FPJ-11
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
熱湯OK・横置きOK・食洗機で洗える。透明性・耐熱性・耐衝撃性に優れたトライタン樹脂製。
冷蔵庫のドアポケットに入る。奥まで手が入る広口。
衝撃に強く、落としても割れにくい。
材質
本体/トライタン(PCT樹脂)、フタ/、ポリプロピレン、パッキン/、シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
300
容量(L)
1.1(実容量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×10×24.5
口径(Φcm)
10