近畿製作所
近畿製作所の 空圧補器
近畿製作所の レギュレータ
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21506187
品番
RG-825
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
1/4
ねじの種類
G(メネジ)
用途
圧力計、メーターなしで作業のパートナーに
仕様
G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番
763-7969
材質
アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)
117
質量(g)
148
使用圧力(MPa)
0〜2.5
耐圧(MPa)
3.7
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.3〜0.9
設定圧力単位
MPa
注意
※接続には高圧専用のソケットが必要です。
※空気専用です。