近畿製作所
近畿製作所の 空圧補器
近畿製作所の レギュレータ
超小型減圧弁(高圧仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21506196
品番
RG-925
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
使用圧力(MPa)
0〜2.5
用途
圧縮空気を安定した圧力に調整
仕様
G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番
763-7977
材質
アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)
75
質量(g)
126
管接続口径
1/4
ねじの種類
G(メネジ)
耐圧(MPa)
3.8
接続
高圧専用プラグ
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0〜0.8
設定圧力単位
MPa
排気機構
リリーフタイプ
注意
※接続には高圧専用のソケットが必要です。
※空気専用です。