曜日別特売
MXS20-150BSAT-M9BWM エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150BSAT SMC 21521344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150BSAT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21521344品番MXS20-150BSAT-M9BWM
参考基準価格(税別)¥93,340販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする