PTZカメラ専用コントローラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522612 品番NS-3000N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,950
販売価格(税別)
74,500

P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御
1 台のコントローラで最大255台まで制御可
プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御
3軸ジョイスティック操作
マルチプロトコールサポート
RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート)
16×2グラフィックLCD表示
パスワード管理
RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能
省スペースデザイン

付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P) 仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他 質量(g)700 電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード) 制御方式PTZ:3軸ジョイスティック 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174 消費電流(mA)最大140 通信距離1km(AWG24信号線) LCD仕様16×2グラフィックディスプレイ コネクタターミナルブロック8P 使用条件0℃〜+45℃ 70%RH以下 インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート) 通信速度2.4〜57.6kbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする