NS-3200BOXII 2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ NSK(日本セキュリティ) 21522682

NS-3200BOXII 2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ NSK(日本セキュリティ) 21522682 NS-3200BOXII 2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ NSK(日本セキュリティ) 21522682 NS-3200BOXII 2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ NSK(日本セキュリティ) 21522682

2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522682 品番NS-3200BOXII
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外設置可能な防滴・防塵型1CHレコーダーです。(SDカード録画装置内蔵)
筐体に放熱性に優れたSPCC鋼板を使用しボックス内の温度上昇を抑えることで夏季の屋外にも設置が可能です
事件、事故があった場合、録画済SDカードを取り出してパソコンで簡単に再生をすることができます
屋外に設置したカメラの映像線を屋内まで配線する必要がないため、配線コストが大幅に削減できます。
また小規模集合住宅など、レコーダーを設置できる共用部がない場合や機器を移設する必要がある工事現場、イベント会場などにも最適なシステムですマルチスクリーンカメラを接続すれば3方向(カメラ3台分)の映像が一括記録することができます
NS-3200BOXUは、システム動作状況をボックス下部のLEDで確認できます。
NS-3200BOXTは、録画装置(NS-32SDR)を追加収納できます(計2台まで)
街頭防犯など公共エリアを常時記録する場合は、特に個人の映像情報保護に対する配慮はかかせません。
本システムは万一の事件、事故の映像情報のみを取り出すシステムであり、さらに取りだした映像情報はPINコード管理によってセキュリティー管理することで、部外者から不正に再生されることはありません。(NS-3200BOXU)

仕様最大録画ファイル数:2,000ファイル/ファイルシステム:FAT32(推奨)、FAT16/内部電源:3個口コンセント×1/機器異常表示:LED表示(ボックス底部) 質量(kg)約4.2 消費電力(W)最大5.5/AC100V 表示1CH(PC/TV)、PC(カレンダー再生、パノラマ再生、TV(日時再生) 接続【電源】安全ブレーカー(15A) 入力映像:1CH、1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)190×300×140 記録媒体SDHCカード(最大32GB) 電源(AC V)100、50/60Hz ディスプレイレート:30fps 解像度【録画】704×480/704×240/352×240【表示/ディスプレイ】720×480 再生速度ノーマル、早送り(×2,4,8,16)、巻戻し(×2,4,8,16)、一時停止 モード【表示/ディスプレイモード】1CH/【録画】連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)/【再生/検索モード】日時/イベント(アラーム、モーション)ファイル毎 使用条件-20℃〜60℃/防滴防塵 セキュリティ録画機本体パスワード管理 音声入力1CHモノラル6mvp-p/600Ω(RCAメス/専用アダプタ) 音声出力1CHモノラル13mW/RL=16Ω(RCAメス/専用アダプタ) 映像出力1CH、1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ)
注意
※2台用収納プレート別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする