VDS 1CHワンケーブルシステム NSK(日本セキュリティ) 21522707

VDS 1CHワンケーブルシステム NSK(日本セキュリティ) 21522707 VDS 1CHワンケーブルシステム NSK(日本セキュリティ) 21522707

1CHワンケーブルシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522707 品番VDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

同軸ケーブルで映像・電源・音声を伝送します。(送信部はハウジングLタイプに収納できます)
映像伝送距離:最大500m(5C-2V使用時)

質量(g)【受信部/送信部】115 出力【電源/受信部】DC15〜27V/最大0.5A【送信部】DC12C/最大0.5A 電源【入力/受信部】DC15〜27V/専用ACアダプタ 入力映像:【送信部】1.0vp-p/75Ω、BNC 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)【受信部/送信部】50×19×62(コネクタ部除く) 周波数帯域(MHz)【送信部/映像】5.0MHZ【受信部/映像】5.0MHZ、S/N比:55dB 周波数帯域(Hz)【受信部/音声】50〜10KHz、S/N比:46dB 音声入力【送信部】3.0Vp-p/22KΩ、BNC 音声出力【受信部】1.0vp-p/600Ω、BNC 映像出力【受信部】1.0vp-p/75Ω、BNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする