NS-LKIT 1CHワンケーブル(LANケーブル)システム NSK(日本セキュリティ) 21522716

NS-LKIT 1CHワンケーブル(LANケーブル)システム NSK(日本セキュリティ) 21522716 NS-LKIT 1CHワンケーブル(LANケーブル)システム NSK(日本セキュリティ) 21522716 NS-LKIT 1CHワンケーブル(LANケーブル)システム NSK(日本セキュリティ) 21522716

1CHワンケーブル(LANケーブル)システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522716 品番NS-LKIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

映像信号と電源をLANケーブルを使用して配線します。
映像伝送距離:最大50m※(8ピンLANケーブル)
IRカメラなど消費電流の高いカメラを接続する場合は、最大伝送距離が30m以下になります。
市販のLANケーブルを使用することで安価に配線、引き込みが容易になります。

質量(g)【カメラ側/モニター側】35 出力【電源/カメラ側】DC12C/最大0.5A、DCプラグ 入力【カメラ側/映像】1.0vp-p/75Ω、BNC 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)【カメラ側】25×21×69【モニター側】25×21×69 映像出力【モニター側】1.0vp-p/75Ω、BNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする