NS-CCU204 ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット NSK(日本セキュリティ) 21522734

NS-CCU204 ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット NSK(日本セキュリティ) 21522734 NS-CCU204 ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット NSK(日本セキュリティ) 21522734 NS-CCU204 ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット NSK(日本セキュリティ) 21522734

ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522734 品番NS-CCU204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンケーブル変換ユニットNS-CPM400専用電源ユニットです。
電源廻りの配線がすっきりします(各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載)

質量(kg)2.3 消費電力(W)130 出力電源:C22V/DC24V可変(切換SW)0.6A 入力映像:1.0vp-p/75Ω、BNC×4、電源:C100V±10%(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)167×54×197 配線可能距離最大:3C-2V:300m 5C-2V:500m 使用条件-10℃〜+40℃ 90%RH以下 映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする