国土交通省仕様腕章

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21524213 品番国土交通省仕様腕章 現場代理人
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
国土交通省仕様腕章になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式ハトメ、安全ピン、ホック式 用途腕章 仕様ハトメ、安全ピン、ヒモ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)400×90 アズワン品番64-6552-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21524247
2021-07-01
用途:
品質証明員として現場に行く際に利用
製造業

いつも利用していますが、何年かに1度ボロくなってきたら交換します。腕が太い人用にサイズ展開があるといいと思います。

対象商品:
21524213
2019-07-15
用途:
土木作業

安いのでとても助かります。強度的にいつまで持つかが、少し心配です。

対象商品:
21524213
2018-01-22
用途:
公共事業の現場工事
日本クリーンシステム株式会社 様

おおむね良いのですが、締め用のひもの端が通し用に加工されてないので穴に通しにくいのとほどけやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする