MXS25-40ASR-M9PL-X11 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40ASR SMC 21530487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40ASR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm注文コード21530487品番MXS25-40ASR-M9PL-X11
参考基準価格(税別)¥73,430販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする