ダイア
ダイアの バッテリー・充電器
ダイアの バッテリー
バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21531606
品番
BPL-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HPC-65BRL・85BRL用
質量(kg)
0.57
定格電圧(V)
DC14.4
定格容量
4.2Ah
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×76×55
充電時間(分)
実用充電/38、フル充電/54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21531606
BPL-102
64031398
BPL-104
バッテリー
ダイア
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)