エムザ
エムザの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムザの 卓上備品・テーブルウェア
エムザの ピッチャー・ハンドポット
エムザ スリムポット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21532972
品番
EZSM10-CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
エムザ 「スリム」 ポット
三角形と、半円のフォルムは、ヨーロッパと、中近東の融合。
容量(L)
1
材質
ABS、グラス
色
クロム
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×16.5×27
RoHS指令(10物質対応)
対応