エムザ
エムザの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムザの 卓上備品・テーブルウェア
エムザの ピッチャー・ハンドポット
エムザ スリムポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
21532988
品番
EZSM10-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
エムザ 「スリム」 ポット
三角形と、半円のフォルムは、ヨーロッパと、中近東の融合。
容量(L)
1
材質
ABS、グラス
色
ホワイト
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×16.5×27