YPF-453W 45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566895

 

YPF-453W 45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566895
YPF-453W 45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566895

45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21566895
品番
YPF-453W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です

用途
工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)
約7
コード長さ(m)
3.2
羽根枚数
4
モーター
全閉型
電源(単相/V)
100
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×320×550
風速(m/min)
268/305
首振り
自動
騒音値(dB)(50/60Hz)
66/70
羽根寸法(cm)
45(アルミ4枚)
左右首振
上下角度調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21566895
2017-05-02
用途: 室内空気の循環用として
社会福祉法人相模更生会

予想を大幅に超えての音(羽音)で使い勝手が悪かった。

対象商品 : 21566895
2016-08-12
用途: エアコンが使用出来ない場所
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

体育館のような場所で使用する為、馬力が強く重宝してます

対象商品 : 21566895
2016-06-24
用途: 作業時の暑さ対策
株式会社西尾オートセンター自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性を重視。
運転時の騒音はあるが、作業場なら気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする