MXQR8-20A-M9BV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569206 MXQR8-20A-M9BV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569206

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 オートスイッチ種類M9BV 注文コード21569206 品番MXQR8-20A-M9BV
参考基準価格(税別)¥42,790 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など73種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする