MXQR8-20B-M9NL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569267 MXQR8-20B-M9NL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569267

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 オートスイッチ種類M9N 注文コード21569267 品番MXQR8-20B-M9NL
参考基準価格(税別)¥51,040 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など73種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする