MXQR8-40AS-M9NV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569513 MXQR8-40AS-M9NV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8 SMC 21569513

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 オートスイッチ種類M9NV 注文コード21569513 品番MXQR8-40AS-M9NV
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など73種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする