SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN40~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21574813
品番
CG1DN40-90T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
90
作動方式
単動引込み
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.23~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード