※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
21592069
品番
AF30-F02-2J-A-X430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,690
この商品は
管接続口径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
30
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード