※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
注文コード
21592193
品番
AF30-F03D-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,320
この商品は
管接続口径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/8
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
ドレン貯留量(cm
3
)
25
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21592193
AF30-F03D-7-20-A
70910379
AF30-F03D-7-20-D
AF30-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)