※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
注文コード
21592236
品番
AF30-N02-6JZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,760
この商品は
管接続口径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード