※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21592358
品番
AF30-N03C-2Z-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
ドレン貯留量(cm
3
)
25
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)