※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21593216
品番
AF40-N04-2Z-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし