※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21593478
品番
AF40-02B-78R-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,390
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21593478
AF40-02B-78R-40-A
60729737
AF40-02B-78R-40-D
AF40-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)