※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21594047
品番
AF40-06-2JR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,010
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc3/4
流れ方向
右→左
仕様
(-) なし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード