TDRS-26H 防災用充電式LED電球 TRUSCO 21614278 TDRS-26H 防災用充電式LED電球 TRUSCO 21614278

防災用充電式LED電球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21614278 品番TDRS-26H
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。
普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。
災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。

トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
非常灯代替用として

非常灯のバッテリー切れに依り停電時点灯しなくなってしまった非常灯に代わり
代替用として重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする