TRUSCO
TRUSCOの 研削砥石
TRUSCOの オフセット砥石
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
21615118
品番
TMM100-C60-5P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途
アルミ・真鍮・FRP。
研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
トラスコ品番
256-9378
粒度
#60
厚さ(mm)
2.3
砥材
C
質量(g)
131
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
100
適合材
アルミ・真鍮・FRP