シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21615965 品番 K4750NV-13
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。
銅管で接続するタイプ。

適合場所洗面所 用途洗面所用 仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水 取付穴径(Φmm)33〜35 取付け方法台付 使用地区一般地

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする